text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó hüvely DO1038-1-013


DO1038-1-013 - Socket 3/8" x 13 Deep

Cikkszám DO1038-1-013ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 25
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 105
Type Deep Impact Socket

Leírás

DO1038-1-013 - Socket 3/8" x 13 Deep

Cikkszámok

Cikkszám DO1038-1-013ACT
EAN 8717981158447
UBB 500618750557
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO1038-1-013
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.