Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO1038-0-024ACT
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
Akció ütvecsapó hüvely DO1038-0-024
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
DO1038-0-024 - Socket 3/8" x 24
Teljes leírás
Cikkszám
DO1038-0-024ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
24
Hosszúság (mm)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
24
Hosszúság (mm)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
13
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
147
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO1038-0-024 - Socket 3/8" x 24
Cikkszámok
Cikkszám
DO1038-0-024ACT
EAN
8717981132317
UBB
500618748767
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO1038-0-024