text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugasz DO69782093

Külső beszállítótól elérhető

DO69782093 - 1/2X21.5 Wheel Lug Nut Remover sckt

Cikkszám DO69782093ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21.5
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21.5
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 22
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 111.3
Type Remover Socket

Leírás

DO69782093 - 1/2X21.5 Wheel Lug Nut Remover sckt

Cikkszámok

Cikkszám DO69782093ACT
EAN 8717981132614
UBB 500618987845
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO69782093
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.