text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugasz DO69782035

Külső beszállítótól elérhető

DO69782035 - 1/2" M16XP2 Stud BoltSocket

Cikkszám DO69782035ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 17.5
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 294
Árucikk kód 82042000
Type Stud Bolt Socket

Leírás

DO69782035 - 1/2" M16XP2 Stud BoltSocket

Cikkszámok

Cikkszám DO69782035ACT
EAN 8717981042555
UBB 500618987019
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO69782035
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.