text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugasz DO63425032


DO63425032 - Socket 1/2" x 32 Surface Drive

Cikkszám DO63425032ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 22
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 264.6
Type Impact Socket

Leírás

DO63425032 - Socket 1/2" x 32 Surface Drive

Cikkszámok

Cikkszám DO63425032ACT
EAN 8717981135653
UBB 500618876055
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO63425032
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.