text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugasz DO63425013


DO63425013 - Socket 1/2" x 13 Surface Drive

Cikkszám DO63425013ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 12
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 88.2
Type Impact Socket

Leírás

DO63425013 - Socket 1/2" x 13 Surface Drive

Cikkszámok

Cikkszám DO63425013ACT
EAN 8717981129379
UBB 500618874498
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO63425013
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.