text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugasz DO60910013


DO60910013 - Socket 3/8" x 13 sleeve drive L=43

Cikkszám DO60910013ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 43
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 43
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 9
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 79.8
Type Impact Socket

Leírás

DO60910013 - Socket 3/8" x 13 sleeve drive L=43

Cikkszámok

Cikkszám DO60910013ACT
EAN 8717981118175
UBB 500618819394
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO60910013
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.