text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugasz DO6051P012


DO6051P012 - Socket 3/8" x 12 Magn.

Numero articolo DO6051P012ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 12
Hosszúság (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Confezionato per 1

Specifiche

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 12
Hosszúság (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Igen
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 5
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 44.1
Type Impact Socket

Descrizione

DO6051P012 - Socket 3/8" x 12 Magn.

Numeri di articolo

Numero articolo DO6051P012ACT
EAN 8717981147502
UBB 500618806425
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  DO6051P012
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.