Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO6051P011ACT
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
Akció ütvecsapó dugasz DO6051P011
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
DO6051P011 - Socket 3/8" x 11 Magn.
Teljes leírás
Cikkszám
DO6051P011ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
11
Hosszúság (mm)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
11
Hosszúság (mm)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Igen
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
5
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
44.1
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO6051P011 - Socket 3/8" x 11 Magn.
Cikkszámok
Cikkszám
DO6051P011ACT
EAN
8717981109050
UBB
500618806342
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO6051P011