text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugókulcs 46mm


Cikkszám E2174.460.001
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 46
Hosszúság (mm) 63
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 46
Hosszúság (mm) 63
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 30
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 788
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám E2174.460.001
EAN 8717981078554
UBB 240122753017
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO3034-0-046
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.