text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugókulcs 36mm


Cikkszám E2178.360.001
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 67
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 67
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 25
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 788
Árucikk kód 8204200000
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám E2178.360.001
EAN 8717981072484
UBB 240122755582
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO4010-0-036
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.