Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
DO69782027ACT
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
Akció ütvecsapó aljzat DO69782027
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
DO69782027 - 1/2 M12 x P1,75 Stud BoltSocket
Teljes leírás
Cikkszám
DO69782027ACT
Felületvédelem
Egyéb
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Hosszúság (mm)
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Hosszúság (mm)
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
150
Árucikk kód
82042000
Type
Stud Bolt Setter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO69782027 - 1/2 M12 x P1,75 Stud BoltSocket
Cikkszámok
Cikkszám
DO69782027ACT
EAN
8717981192250
UBB
500618986698
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO69782027