text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO65857027


DO65857027 - Socket 1X27mm 12-Point,L=100mm

Cikkszám DO65857027ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 27
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 27
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 27
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 825
Type Impact Socket

Leírás

DO65857027 - Socket 1X27mm 12-Point,L=100mm

Cikkszámok

Cikkszám DO65857027ACT
EAN 8717981034703
UBB 500618949738
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO65857027
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.