Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO65847027ACT
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
Akció ütvecsapó aljzat DO65847027
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
DO65847027 - Socket 3/4X27mm 12-Point Deep
Teljes leírás
Cikkszám
DO65847027ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
27
Hosszúság (mm)
95
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
27
Hosszúság (mm)
95
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
27
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
745.5
Árucikk kód
82042000
Type
Deep Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO65847027 - Socket 3/4X27mm 12-Point Deep
Cikkszámok
Cikkszám
DO65847027ACT
EAN
8717981146253
UBB
500618937931
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO65847027