text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO65847024


DO65847024 - Socket 3/4X24mm 12-Point Deep

Numero articolo DO65847024ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (mm) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Confezionato per 1

Specifiche

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (mm) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 24
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 669.9
Árucikk kód 82042000
Type Deep Impact Socket

Descrizione

DO65847024 - Socket 3/4X24mm 12-Point Deep

Numeri di articolo

Numero articolo DO65847024ACT
EAN 8717981016174
UBB 500618937691
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  DO65847024
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.