Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO65827036ACT
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
Akció ütvecsapó aljzat DO65827036
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
DO65827036 - Socket 1/2" x 36 Deep 12-Point
Teljes leírás
Cikkszám
DO65827036ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
36
Hosszúság (mm)
90
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
36
Hosszúság (mm)
90
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
24
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
480
Type
Deep Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO65827036 - Socket 1/2" x 36 Deep 12-Point
Cikkszámok
Cikkszám
DO65827036ACT
EAN
8717981161423
UBB
500618933229
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO65827036