text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO65827015


DO65827015 - Socket 1/2" x 15 Deep 12-Point

Cikkszám DO65827015ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (mm) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (mm) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 11
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 249.9
Árucikk kód 82042000
Type Deep Impact Socket

Leírás

DO65827015 - Socket 1/2" x 15 Deep 12-Point

Cikkszámok

Cikkszám DO65827015ACT
EAN 8717981078479
UBB 500618931165
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO65827015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.