text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO63427032


DO63427032 - Socket 1/2" x 32 Deep Surface Driv

Cikkszám DO63427032ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 24
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 551.25
Árucikk kód 82042000
Type Impact Socket

Leírás

DO63427032 - Socket 1/2" x 32 Deep Surface Driv

Cikkszámok

Cikkszám DO63427032ACT
EAN 8717981092987
UBB 500618878036
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO63427032
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.