text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO63125010


DO63125010 - 1/2x10mm Impact Socket 4-point

Cikkszám DO63125010ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 10
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 185
Árucikk kód 82042000
Type Impact Socket

Leírás

DO63125010 - 1/2x10mm Impact Socket 4-point

Cikkszámok

Cikkszám DO63125010ACT
EAN 8717981159673
UBB 500618856909
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO63125010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.