Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO6112J021ACT
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
Akció ütvecsapó aljzat DO6112J021
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
DO6112J021 - 1/2X21 Red Whl. Nut Deepsckt 130Mm
Teljes leírás
Cikkszám
DO6112J021ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
21
Hosszúság (mm)
130
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
21
Hosszúság (mm)
130
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
24
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
415.8
Árucikk kód
82042000
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO6112J021 - 1/2X21 Red Whl. Nut Deepsckt 130Mm
Cikkszámok
Cikkszám
DO6112J021ACT
EAN
8717981046997
UBB
500618847684
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO6112J021