Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO61112019ACT
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
Akció ütvecsapó aljzat DO61112019
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
DO61112019 - Socket 3/8" x 19 Deep Thinwall
Teljes leírás
Cikkszám
DO61112019ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
19
Hosszúság (mm)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
19
Hosszúság (mm)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Igen
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
25
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
220.5
Type
Thin Wall Deep Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO61112019 - Socket 3/8" x 19 Deep Thinwall
Cikkszámok
Cikkszám
DO61112019ACT
EAN
8717981141241
UBB
500618843212
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO61112019