text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO6052R021


DO6052R021 - Socket 1/2" x 21 Deep Magn.

Article number DO6052R021ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Igen
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 8
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 264.6
Type Deep Impact Socket

Description

DO6052R021 - Socket 1/2" x 21 Deep Magn.

Article numbers

Article number DO6052R021ACT
EAN 8717981009572
UBB 500618811524
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  DO6052R021
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.