text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO6052P013


DO6052P013 - Socket 1/2" x 13 Magn.

Cikkszám DO6052P013ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Igen
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 5
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 99.225
Type Impact Socket

Leírás

DO6052P013 - Socket 1/2" x 13 Magn.

Cikkszámok

Cikkszám DO6052P013ACT
EAN 8717981105571
UBB 500618809155
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO6052P013
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.