text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO6051P015


DO6051P015 - Socket 3/8" x 15 Magn.

Cikkszám DO6051P015ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Igen
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 6
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 66.15
Type Impact Socket

Leírás

DO6051P015 - Socket 3/8" x 15 Magn.

Cikkszámok

Cikkszám DO6051P015ACT
EAN 8717981128723
UBB 500618806755
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO6051P015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.