text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO4010-0-055


DO4010-0-055 - Socket 1" x 55

Cikkszám DO4010-0-055ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 55
Hosszúság (mm) 84
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 55
Hosszúság (mm) 84
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 35
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 1543.5
Type Impact Socket

Leírás

DO4010-0-055 - Socket 1" x 55

Cikkszámok

Cikkszám DO4010-0-055ACT
EAN 8717981051564
UBB 500618781586
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO4010-0-055
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.