text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO1038-1-015


DO1038-1-015 - Socket 3/8" x 15 Deep

Cikkszám DO1038-1-015ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 25
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 126
Árucikk kód 82042000
Type Deep Impact Socket

Leírás

DO1038-1-015 - Socket 3/8" x 15 Deep

Cikkszámok

Cikkszám DO1038-1-015ACT
EAN 8717981116621
UBB 500618750714
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO1038-1-015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.