text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütőaljzat DO2012-1-012


DO2012-1-012 - Socket 1/2" x 12 Deep

Cikkszám DO2012-1-012ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 12
Hosszúság (mm) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 12
Hosszúság (mm) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 14
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 189
Type Deep Impact Socket

Leírás

DO2012-1-012 - Socket 1/2" x 12 Deep

Cikkszámok

Cikkszám DO2012-1-012ACT
EAN 8717981149247
UBB 500618759640
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO2012-1-012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.