text.skipToContent text.skipToNavigation

DO6862100 akcióhosszabbító


DO6862100 - Extension bar 3/8" x 100 ball type

Numero articolo DO6862100ACT
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Confezionato per 1

Specifiche

Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 110.25
Árucikk kód 82042000
Type Extension Bar with Ball Retainer

Descrizione

DO6862100 - Extension bar 3/8" x 100 ball type

Numeri di articolo

Numero articolo DO6862100ACT
EAN 8717981157976
UBB 500618961436
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  DO6862100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.