text.skipToContent text.skipToNavigation

Aimont biztonsági cipő Egis 47 S3 Barna


Artikelnummer 4P895092
Szín Barna
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Igen
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Szín Barna
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Igen
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
A talp anyaga Poliuretán (PUR)
A felső rész anyaga Leather
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Egyéb
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Nem
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Igen
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Aimont
Árucikk kód 64034000
Model EGIS – S3 CI SRC
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 4P895092
EAN 8033982079384
UBB 500635675779
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer 7AX66/47 (57570547)
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.