text.skipToContent text.skipToNavigation

Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 10m


Cikkszám 6V065640
Falvastagság (mm) 2
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 17
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 2
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 17
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Igen
Belső fal színe Egyéb
Statikus huzal Nem
Névleges átmérő 2 inch (50)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 50
Elektromosan vezető belső fal Nem
Spirál Egyik sem
Külső fal színe Kék
Márka Admiral
Type Drinking Water Hose

Cikkszámok

Cikkszám 6V065640
EAN 4006918144108
UBB 500582939160
UNSPSC 40142009
Gyártó cikksz 4000350094
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.