Szabályozó gyűrűk
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
Alátétek és gyűrűk
Szabályozó gyűrűk
51372
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Rozsdamentes acél A1 Slt.-vel EN 27434
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos illesztőcsavarokkal kerülnek kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk d
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Slt.-vel EN 27434
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 7434 (DIN 553) szabvány szerinti hornyos illesztőcsavarokkal kerülnek kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk d
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Slt.-vel EN 27434
Szabványok
DIN
705-A
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést