text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Rozsdamentes acél A1 Hatlapú fejjel ISO 4029

Cikkszám
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Info
  • Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4029 (DIN 916) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
  • A bilincs szabályozó gyűrűk d1 ≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Hatlapú fejjel ISO 4029

Műszaki adatok

Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Info
  • Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4029 (DIN 916) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
  • A bilincs szabályozó gyűrűk d1 ≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Hatlapú fejjel ISO 4029

Szabványok

DIN 705-A

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.