text.skipToContent text.skipToNavigation

Adhesive spatula length 177 mm width 130 mm toothing 4 x 4 x 4 / 8 x 8 x 8 mm pl


Cikkszám 1J394929
Formája Ragasztó spatula
Rugalmas Igen
Teljes hossz (mm) 177
Spatula szélessége (mm) 130
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Spatula hossza (mm) 177
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Ragasztó spatula
Rugalmas Igen
Teljes hossz (mm) 177
Spatula szélessége (mm) 130
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Spatula hossza (mm) 177
Kaparó típusa Nem
Márka Fabory approved vendor

Cikkszámok

Cikkszám 1J394929
EAN 4054773025018
UBB 500581047825
UNSPSC 56111706
Gyártó cikksz 0706
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.