text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter blade 26229 1/4 inch for socket bits 1/4 inch length 155 mm WIHA


Cikkszám 3A867932
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Belső tér
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 0.25
Csavarozási rendszer Belső tér
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wiha
Árucikk kód 84661038

Cikkszámok

Cikkszám 3A867932
EAN 4010995262297
UBB 500581678132
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 26229
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.