text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Akció ütvecsapó aljzat DO6322B006


The Tap Holding Socket 1/2" with an 8.0 mm bit insertion size ensures secure and precise tap holding for professional machining tasks. It features a 12.5 mm machine insertion size and a length of 45 mm, providing compatibility with standard equipment and reliable performance in tapping operations. Key features: - 1/2" drive size for machine insertion - 8.0 mm bit insertion capacity - 12.5 mm machine insertion diameter - 45 mm overall length for optimal reach - Robust socket holder construction for durability

Cikkszám DO6322B006ACT
Méret bit behelyezése 1/2 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 8
Méret gép behelyezése 1/2 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 8
Hüvelytartó Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit behelyezése 1/2 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 8
Méret gép behelyezése 1/2 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 8
Hüvelytartó Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 250
Árucikk kód
Type Tap Holding Socket

Leírás

The Tap Holding Socket 1/2" with an 8.0 mm bit insertion size ensures secure and precise tap holding for professional machining tasks. It features a 12.5 mm machine insertion size and a length of 45 mm, providing compatibility with standard equipment and reliable performance in tapping operations. Key features: - 1/2" drive size for machine insertion - 8.0 mm bit insertion capacity - 12.5 mm machine insertion diameter - 45 mm overall length for optimal reach - Robust socket holder construction for durability

Cikkszámok

Cikkszám DO6322B006ACT
EAN 8717981191222
UBB 500618860034
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO6322B006
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.