text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2-3/8" Hex 42mm Depth 1" Square Drive 78mm


Cikkszám 3B316652
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 60.325
Hosszúság (mm) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 60.325
Hosszúság (mm) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 42
Kulcsszélesség (hüvelyk) 2 3/8 inch
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Árucikk kód 82042000
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám 3B316652
EAN 8717981098040
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DO4010-0-2 3/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.