text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Remover Socket 18.5mm Hex 22mm Depth 1/2" Square Drive 55mm


Numero articolo 6D323647
Kulcsszélesség (mm) 18.5
Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Confezionato per 1

Specifiche

Kulcsszélesség (mm) 18.5
Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 22
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Árucikk kód 82042000
Type Remover Socket

Numeri di articolo

Numero articolo 6D323647
EAN 8717981059881
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO69782510
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.