text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Reducer DO64021024


DO64021024 - 1/2X3/4 Adaptor With Ball Retainer

Cikkszám DO64021024ACT
Hosszúság (mm) 48
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 19.05
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 48
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 19.05
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 12.7
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 168
Árucikk kód 82042000
Type Adapter

Leírás

DO64021024 - 1/2X3/4 Adaptor With Ball Retainer

Cikkszámok

Cikkszám DO64021024ACT
EAN 8717981103829
UBB 500618889835
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz DO64021024
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.