Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
1Q413488
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
Action Impact Socket 1-3/8" Bi-Hex 22mm Depth 1" Square Drive CVM Steel 65mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Q413488
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
34.925
Hosszúság (mm)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
34.925
Hosszúság (mm)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
22
Kulcsszélesség (hüvelyk)
1 3/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Árucikk kód
82042000
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Q413488
EAN
8717981338719
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
DO65850112