text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 1-1/4" Bi-Hex 22mm Depth 1" Square Drive CVM Steel 62mm


Cikkszám 9R702295
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 31.75
Hosszúság (mm) 62
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 31.75
Hosszúság (mm) 62
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 22
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1 1/4 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Árucikk kód 82042000
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám 9R702295
EAN 8717981355228
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DO65850108
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.