text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact-Extension Bar 3/4" Drive 300mm


Cikkszám 2J720420
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Árucikk kód 82042000
Type Impact-Extension Bar

Cikkszámok

Cikkszám 2J720420
EAN 8717981280551
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz DO6454S300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.