text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Hosszabbító 1 inch x 175


Cikkszám E2188.254.175
Hosszúság (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Négyszögletes rúd 25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Négyszögletes rúd 25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 147
Type Extension Bar with Pin Hole

Cikkszámok

Cikkszám E2188.254.175
EAN 8717981084159
UBB 500570963859
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz DO7100-0-175
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.