text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Hex Driver Bit 14mm 0.437" 60mm Length


Cikkszám 7J941709
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 14
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 14
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 11.0998
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Action
Árucikk kód 82042000
Type Hex Driver Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7J941709
EAN 8717981355136
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz DO697RG614
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.