text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó hüvely DO60920019

Külső beszállítótól elérhető

DO60920019 - Socket 1/2" x 19 sleeve drive L=52

Cikkszám DO60920019ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 52
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 52
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 12
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 180.6
Type Impact Socket

Leírás

DO60920019 - Socket 1/2" x 19 sleeve drive L=52

Cikkszámok

Cikkszám DO60920019ACT
EAN 8717981151776
UBB 500618828619
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO60920019
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.