text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókészlet Belt A Imperial 1 9 darab


Belt A Imperial 1 Zyklop In-Hex-Plus bitbetétkészlet tartási funkcióval, 1/4", meghajtás, 9 db 3x 8740 A Zyklop bitbetétkészlet, 1/4", meghajtás: 7/64",x28 mm, 3/32",x28 mm, 7/64",x28 mm 6x 8740 A HF Zyklop bitbetétes foglalat, tartó funkcióval, 1/4", meghajtás: x28 mm, 9/64",x28 mm, 5/32",x28 mm, 3/16",x28 mm, 7/32",x28 mm, 1/4",x28 mm 1x Belt A (texti

Cikkszám 4P241149
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 9
Márka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Leírás

Belt A Imperial 1 Zyklop In-Hex-Plus bitbetétkészlet tartási funkcióval, 1/4", meghajtás, 9 db 3x 8740 A Zyklop bitbetétkészlet, 1/4", meghajtás: 7/64",x28 mm, 3/32",x28 mm, 7/64",x28 mm 6x 8740 A HF Zyklop bitbetétes foglalat, tartó funkcióval, 1/4", meghajtás: x28 mm, 9/64",x28 mm, 5/32",x28 mm, 3/16",x28 mm, 7/32",x28 mm, 1/4",x28 mm 1x Belt A (textilszíj), 9 hely, üres: 39 x 238 mm 1x Hook and Loop rögzítőcsíkok 30: 30 x 200 mmTipikusan Wera kialakítású, robusztus textilszíj, 8 in-hex bites foglalattal, amely minimális helyet foglal. A sima Twist to Unlock mechanizmus biztosítja a biztonságos illeszkedést és a foglalatok egyszerű eltávolítását. ",Take it easy", szerszámkeresővel érkezik, méret szerinti színkódolással, hogy a megfelelő szerszám könnyen és gyorsan kiválasztható legyen. Tartalmaz egy karabinerhorgot az övhurokra vagy zsebbe történő biztonságos rögzítéshez. Nem szőtt hátoldallal és kampós és hurokcsíkokkal szállítva az egyszerű rögzítéshez, pl. falhoz, polchoz, szerszámos kocsihoz és a Wera 2go szerszámszállító rendszerhez.

Cikkszámok

Cikkszám 4P241149
EAN 4013288194992
UBB 500686595280
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003884001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.