text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

ACTION acti t60 torx driver bit -7/16 hex hold


Cikkszám 6P189612
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 60
Méret (TX) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 60
Méret (TX) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.438
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Action

Cikkszámok

Cikkszám 6P189612
EAN 8717981355181
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz DO697LG160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.