text.skipToContent text.skipToNavigation

ACTION acti t45 torx driver bit -7/16 hex hold


Cikkszám 1K445764
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 60
Méret (TX) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 60
Méret (TX) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.438
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Action

Cikkszámok

Cikkszám 1K445764
EAN 8717981355150
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz DO697LG145
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.