text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 4" Bi-Hex 58mm Depth 1" Square Drive CVM Steel 115mm


Cikkszám 3A363551
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 101.6
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 101.6
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 58
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Árucikk kód 82042000
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám 3A363551
EAN 8717981361007
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DO65850400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.