text.skipToContent text.skipToNavigation

Művelet kiterjesztés DO6863250


DO6863250 - Extension bar 1/2" x 250 ball type

Cikkszám DO6863250ACT
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 468.563
Árucikk kód 82042000
Type Extension Bar with Ball Retainer

Leírás

DO6863250 - Extension bar 1/2" x 250 ball type

Cikkszámok

Cikkszám DO6863250ACT
EAN 8717981017591
UBB 500618962186
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz DO6863250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.