text.skipToContent text.skipToNavigation

Acél Felületkezeletlen 100 M8X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 30 mm
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 28
d-D M8
dc (max.) 17
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Cikkszámok

Cikkszám 07095.080.030
EAN 8715492063731
UBB 952351498383
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.